Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkstatt/Montagekran, Tragl . 2t, Gewicht 117kg, Fahrgestell gespreizt, zerlegbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
912747
Artikel-Nr.:  135-912747
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Werkstatt- und Montagekran

Ausleger klappbar, Kran zerlegbar
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion für gelegentlichen Einsatz. Kranarm 4-fach verstellbar, Sicherheitskette mit Haken. Gute Fahr- und Lenkeigenschaften auch unter Last. Einfach wirkende, wartungsfreie Pumphydraulik. Absenken durch feinregulierbares Ventil. Lenkräder und Gabelrollen Ø 90 mm aus Stahl. CE-Zertifikat. Lackierung blutorange RAL 2002.
Weitere Informationen:
Traglast:
2 t
Gewicht:
117 kg
... > Krane > Mobile Krane > Werkstatt-u. Montagekrane
Weitere Suchbegriffe: Werkstattkran, Hebezeuge, Hub- und Hebegeräte, Montagekrane, Werkstattkrane
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 566,46*
7 Tage
Frei Haus
€ 628,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,46*
€ 674,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 80,00*
€ 95,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG