Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Theke, fünfeckig, links ,HxBxT 1100x1550x800mm, Lochplatten , Dekor Platte Ahorn, Blendenfarbe unten RAL3003, Blendenfarbe oben RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
905832-19
Artikel-Nr.:  135-905832-19
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Theke

Thekenprogramm Receptione

Der erste Eindruck entscheidet. Das hochwertige Thekenprogramm Receptione bietet eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten, bereitet Gästen und Besuchern einen repräsentativen Empfang und Mitarbeitern gleichzeitig einen funktionalen Arbeitsplatz. Gerade, abgerundete und fünfeckige Elemente lassen sich gut miteinander kombinieren und zeigen sich in unterschiedlichen Farbkombinationen stets von ihrer besten Seite.

Haupttheke
Für Thekenprogramm Receptione
fünfeckig
- Stabile Rahmenkonstruktion aus 60 mm Rundrohr, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006
- Tisch- und Thekenplatten, 25 mm stark, mit abgerundeten Kanten und hochwertiger Melaminharzbeschichtung in 6 Dekoren
(Ahorn, Buche, Nussbaum, lichtgrau, quarz oder weiß)
- Metallblenden mit Quadratlochung in rubinrot RAL3003, fernblau RAL5023 oder weißaluminium RAL9006; zweifarbige Kombinationen der oberen und unteren Blende ohne Mehrpreis, bitte bei Bestellung angeben
- Thekenhöhe 110 cm, Arbeitshöhe 72 cm, Tiefe 80 cm
- Rollcontainer mit 1 Materialschub und 3 Schubladen, H x B x T 57 x 43 x 80 cm, Dekore wie Tischplatten und PC-Halter zur Montage unter der Tischplatte, in Höhe und Breite verstellbar, als Zubehör erhältlich
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Breite:
1550 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
74 kg
... > Büromöbel > Verkettungs-Schreibtische > höhenfix
Weitere Suchbegriffe: Schreibtische, Schreibtischprogramme, Theken, Büromöbel, Büroeinrichtungen, Empfangstheken, Empfangsbereiche
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 883,06*
15 Tage
Frei Haus
€ 979,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,06*
€ 1.050,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 372,00*
€ 442,68
Zubehör
k.A.
€ 372,00*
€ 442,68
Zubehör
k.A.
€ 372,00*
€ 442,68
Zubehör
k.A.
€ 372,00*
€ 442,68
Zubehör
k.A.
€ 372,00*
€ 442,68
Zubehör
k.A.
€ 372,00*
€ 442,68
Zubehör
k.A.
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
k.A.
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
k.A.
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
k.A.
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
k.A.
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
k.A.
€ 363,00*
€ 431,97
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 550,00*
€ 654,50
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör
k.A.
€ 587,00*
€ 698,53
Zubehör