Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euronorm-Stapelbehälter, PE, HxLxB 170x400x300mm, 16 l, Wände/Boden geschl., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BBL
762928
Artikel-Nr.:  135-762928
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Euronorm-Stapelbehälter

aus schlagfestem Polyethylen. Maßlich auf die Europalette abgestimmte Behälter. Formstabil, sicher stapelbar und Rollenbahn-geeignet. Wände und Boden geschlossen, für leichte Reinigung. Behälterfarbe grau.

Polyethylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen viele Laugen und Säuren

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:PE
Länge:400 mm
Breite:300 mm
Höhe:170 mm
Farbe:grau
Inhalt:16 l
Wandkonstruktion:geschlossen
Bodenkonstruktion:geschlossen
Gewicht:1,2 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Euronormkasten, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage € 5,00* € 9,39*
BAER 7 Tage Frei Haus € 10,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,39* €  11,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Auflagedeckel, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400x300mm, blau
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Auflagedeckel, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400x300mm, grau
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Auflagedeckel, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400x300mm, rot
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Auflagedeckel, f. Euronorm-Stapelbehälter, LxB 400x300mm, weiß
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Edelstahlzettelklammer
k.A.
€ 1,90* € 2,26
Zubehör
Scharnierdeckel, f. Euronorm-Behälter, LxB 400x300mm, blau
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Scharnierdeckel, f. Euronorm-Behälter, LxB 400x300mm, grau
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Scharnierdeckel, f. Euronorm-Behälter, LxB 400x300mm, rot
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Scharnierdeckel, f. Euronorm-Behälter, LxB 400x300mm, weiß
k.A.
€ 9,20* € 10,95
Zubehör
Verschluss-Clip, f. Scharnierdeckel
k.A.
€ 1,80* € 2,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG