Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dreh-Stapelbehälter, PP, HxLxB 250x600x400mm, 45 l, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  BBL
701112
Artikel-Nr.:  135-701112
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Dreh-Stapelbehälter

mit Griffleiste
aus bruchfestem Polypropylen. Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff. Glatter Boden - für alle Fördersysteme geeignet. Leicht zu reinigen durch glatte Innenseiten. Mit und ohne Deckel stapelbar. Stapellast 100 kg. Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:600 mm
Breite:400 mm
Werkstoff:PP
Höhe:250 mm
Farbe:grau
Inhalt:45 l
Wandkonstruktion:geschlossen
Bodenkonstruktion:geschlossen
Gewicht:11 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Dreh-Stapelbehälter, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage Frei Haus € 71,26*
BAER 7 Tage Frei Haus € 79,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  71,26* €  84,80 pro Paket
  1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Deckel, LxB 600x400mm, VE= 5 Stück
k.A.
€ 32,00* € 38,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG