Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Palettenregal, Anbau, HxBxT 2700x2700x1100mm, Fachl . 1500kg, Feldl. 8300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
700149
Artikel-Nr.:  135-700149
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Paletten-Regale

Feldlast bis 8.300 kg, Fachlast 1500 kg
Modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut. Das palettierte Gut kann längs oder quer eingelagert werden. Die 3-Haken-Agraffe kann im 50 mm Raster in der Höhe verstellt werden. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität. Die Ständerrahmen bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Die Ständerprofile sind verzinkt und können auf Wunsch in RAL 5010 enzianblau geliefert werden. Die Traversen sind in RAL 2001 rotorange beschichtet.
Komplett-Angebote bestehend aus:
3 Ständerrahmen, 3 Paar Längstraversen.
System-Maße
Feldlast max. 8.300 kg
Fachlast max. 2.300 kg
Fachebenen verstellbar im Raster von 50 mm
Gesamtbreite Anbauregal = Traversenlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlast gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern.
Lieferumfang
Anbaufeld mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern, Traversen gem. Angebot.

Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/2 (21), FEM 10.2.02)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2700 mm
Länge:
2700 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1200 kg
Feldlast:
8300 kg
Traglast pro Paar:
1200 kg
Breite:
2700 mm
Type:
Anbauregal
Gewicht:
77,18 kg
... > Weitspann-/Paletten-Regale > Paletten-Regale > bis 9000 kg Feldlast
Weitere Suchbegriffe: Großfachregale, Lagerregale, Palettenregale, Regale, Schwerlast-Weitspannregale, Schwerlastregale, Weitspannregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 170,48*
7 Tage
Frei Haus
€ 189,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 31,00*
€ 36,89
Zubehör
k.A.
€ 137,00*
€ 163,03
Zubehör
k.A.
€ 321,00*
€ 381,99
Zubehör
k.A.
€ 57,00*
€ 67,83
Zubehör
k.A.
€ 449,00*
€ 534,31
Zubehör
k.A.
€ 489,00*
€ 581,91
Zubehör
k.A.
€ 76,00*
€ 90,44
Zubehör
k.A.
€ 21,00*
€ 24,99
Zubehör
k.A.
€ 12,50*
€ 14,88
Zubehör
k.A.
€ 44,50*
€ 52,96
Zubehör
k.A.
€ 7,40*
€ 8,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG