Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch, Vierkantrohr, 4 -Fuß, HxBxT 72x160x80cm, stapelbar , Gestell verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
700030
Artikel-Nr.:  135-700030
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Klapptisch

4-Fußgestell aus 30 x 30 mm Vierkantrohr mit Kunststoff-Bodengleitern, verchromt. Hochwertige, zigarettenglutgeständige, melaminharzbeschichtete Tischplatte in weiß, Eiche hell, lichtgrau oder Nussbaum. 20 mm stark mit seitlicher, 65 mm starker Abkantung zur Aufnahme des eingeklappten Fußgestells. 2 mm starkem ABS-Umleimer, Massivholz-Umleimer gegen Mehrpreis. Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
72 cm
Breite:
160 cm
Tiefe:
80 cm
Gewicht:
26 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Klapptische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
25 Tage
Frei Haus
€ 278,72*
25 Tage
Frei Haus
€ 309,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 20,75*
€ 24,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG