Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult, H 105-119cm, fahrbar ,Platte Buche, Gestell blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
536419
Artikel-Nr.:  135-536419
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult

Mobiles Steh- und Rednerpult

Gestelle aus stabilem Stahlrohr, kunststoffbeschichtet in blau.Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte in Buche-Dekor, BxT 75x56 cm. Lochblech-Sichtschutz aus Stahlblech in silbermetallic. DIe Arbeitsplate ist stufenlos höhenverstellbar von 105-119 cm und neigbar von 0° - 18°. Fahrbar auf 2 Rädern. Auf Wunsch zusätzliche Ablageplatte mit integriertem Glashalter als Zubehör erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
105-119 cm
Plattendecor:
Buche
Gewicht:
25 kg
... > Büroausstattung > Informations-Ausstattung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Stehpult, Pulte, Rednerpulte, Stehpulte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 357,20*
6 Tage
Frei Haus
€ 396,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,20*
€ 425,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 60,44*
€ 71,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG