Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polsterstuhl, 4 -Fuß-Gestell, stapelbar ,lichtgrau, Polster grau meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
506942-3
Artikel-Nr.:  135-506942-3
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Polsterstuhl

mit hohem Sitzkomfort für entspanntes Sitzen. Sitz und Rückenlehne mit 30 mm starker Schaumstoff-Auflage, anatomisch geformt, hochwertige, schwer entflammbare Stoff-Polsterung (Festigkeit ca. 50.000 Scheuertouren nach Martindale), Polsterfarbe bitte angeben. Armlehnen aus schwarzem Polyamid als Zubehör lieferbar. 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm, 7-fach stapelbar, lichtgrau RAL 7035.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Sitzmöbel > Polsterstühle
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Stahlrohrstuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Besprechungsgruppen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 115,46*
10 Tage
Frei Haus
€ 128,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 55,00*
€ 65,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG