Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrtisch, Vierkantrohr, HxBxT 720x1200x800mm, Platte Buche, Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
506903
Artikel-Nr.:  135-506903
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Stahlrohrtisch

Gestell und Rahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, Außenecken abgerundet, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, höhenverstellbare Bodengleiter. Tischplatte 19 mm stark, Buche hell, melaminharzbeschichtet und zigarettenglutbeständig, 2 mm starker ABS-Umleimer, Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Kantinen-Möbel > Kantinen-Tische
Weitere Suchbegriffe: Kantinentische, -stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Tische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
20 Tage
Frei Haus
€ 106,44*
20 Tage
Frei Haus
€ 118,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG