Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vierkantrohrmehrzwecktisch, 4 -Fuß, HxBxT 740x1600x800mm, rechteckig, Gestell schwarz, Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
506670
Artikel-Nr.:  135-506670
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Vierkantrohr-Mehrzwecktisch

mit 19 mm starker Platte
Stabiles 4-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr 30 x 30 mm mit Bodenausgleich-Schrauben, Zarge aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr 50 x 20 mm. 19 mm starke Tischplatte mit zigarettenglutbeständiger Melaminharz-Beschichtung und 3 mm starker PVC-Stoßkante, Tischhöhe 74 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 110,95*
7 Tage
Frei Haus
€ 123,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG