Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzwecktisch, Rundrohr, HxBxT 72x160x80cm, Gestell verchromt, Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
506639
Artikel-Nr.:  135-506639
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Rundrohr-Mehrzwecktisch

mit umlaufender Zarge
4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 38 mm mit Kunststoff-Bodengleitern, Zarge aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet schwarz RAL 9005. Tischplatte 25 mm stark mit widerstandsfähiger, zigarettenglutbeständiger Melaminharz-Beschichtung und 2 mm starkem ABS-Umleimer. Plattenfarbe Buche, Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
16 Tage
Frei Haus
€ 202,95*
16 Tage
Frei Haus
€ 225,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG