Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch, HxBxT 72x160x80cm, m . 2 Hängecontainern, 2 Materialauszüge, 6 Schubladen, lichtgrau , Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
505714-1
Artikel-Nr.:  135-505714-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schreibtisch-Programm Six

Das schlanke 4-Fußgestell sowie die praktischen Hängecontainer machen dieses Programm zu einem echten Allrounder für Ihren Arbeitsplatz. Utensilien und Unterlagen können griffbereit aufbewahrt werden, ohne Bodenflächen zu blockieren - die Reinigung des Bodens wird so erheblich vereinfacht und Sie erhalten zugleich mehr Bewegungsfreiheit.
Schreibtisch mit Hängecontainer
- Oberflächen beidseitig melaminharzbeschichtet, pflegeleicht, abrieb- und zigarettenglutfest, blend- und reflexfrei.
- 25 mm starke Tischplatte mit stoßfestem Kunststoff-Umleimer
- Gestell kratzfest pulverbeschichtet, wahlweise in weißaluminium RAL 9006 oder lichtgrau RAL 7035
- Niveauausgleichschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Hängecontainer
- Schubladen auf kugelgelagerten Rollenführungen, 80% ausziehbar
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Anlieferung montagefertig vorbereitet (Montageanleitung und Aufbauwerkzeug liegen bei). Anlieferung frei Verwendungsstelle. Montage gegen geringen Mehrpreis.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Büromöbel > Verkettungs-Schreibtische > höhenfix
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büromöbel, Schreibtische, Tische für EDV, Terminal-Tische, Büroarbeitstisch, Büromöbelsysteme, Büroeinrichtungen, Schreibtisch-Sets, Schreibtischsysteme, Schreibtischprogramme, Schreibtischkombinationen, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Hängeregisterschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 656,66*
8 Tage
Frei Haus
€ 728,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,66*
€ 781,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 728,00*
€ 866,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG