Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch, HxLxB 720x1500x640mm, PVC-Leiste m. Stahleinlage, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BBL
505478
Artikel-Nr.:   135-505478
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch
Tische

Ortsfester Tisch

in gefälligen modischen Formen, auch zum Aufstellen in unebenem Gelände. Für dauerhaften Einsatz und Nutzung im Freien unter härtesten Witterungsbedingungen. Lange Lebensdauer durch höchste Qualitätsanforderungen an Material und Verarbeitung. Schwere Betonfüße zum Eingraben oder Einbetonieren. PVC-Leisten mit Stahleinlage, 2 Rückenlatten.
Tisch: Länge 1500 mm, Breite 640 mm, Höhe 720 mm. Zerlegte Lieferung, einfache Montage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Außenmobiliar > Ruhezonen > Sitzgruppen
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Außenanlagen, Parkbank, Sitzbank, Sitzbank für Außen, Außenanlagen, Kunststoffbänke, Parkanlagen-Ausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 10 Tage Frei Haus € 393,28*
BAER 7 Tage Frei Haus € 436,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  393,28* €  468,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG