Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Design-Rednerpult, H 109-115mm, Platte Buche, Blende schwarz, Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
505240
Artikel-Nr.:  135-505240
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult

Design-Rednerpult

Zeitgemäßes Design-Rednerpult mit 8° abgeschrägter Manuskript-Ebene für ergonomisches Arbeiten, höhenverstellbar in 3 Stufen von 109-115 cm. Ablageplatte B x T 60 x 42 cm, Manuskript-Ebene B x T 78 x 59 cm. Sichtblende aus schwarzem Polyester-Gewebe, auf Wunsch auch mit individueller Bedruckung, bitte anfragen. Stahlteile hochwertig pulverbeschichtet. Pult B x T 78 x 64 cm.
... > Büroausstattung > Informations-Ausstattung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pulte, Stehpulte, Rednerpulte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 303,98*
7 Tage
Frei Haus
€ 337,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG