Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Markierband PROline, Vinyl ,L 33m, B 75mm, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BBL
505129
Artikel-Nr.:  135-505129
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsband

PROline Markierband

aus extra starkem Vinyl, besonders geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen auf trockenem, fett- und staubfreiem Untergrund, auf den meisten Böden rückstandsfrei wieder entfernbar. Zur flexiblen Kennzeichnung verschiedener Zonen, Breite 75 mm, Länge 33 m.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Verkehrssicherung > Hinweis- und Sicherheits-Systeme > Boden-Markierung
Weitere Suchbegriffe: Markierung für Boden, Markierfarbe, Markierbänder, Markiertechnik, Markierungsprodukte, Verkehrsleiteinrichtungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
€ 5,00*
€ 43,30*
6 Tage
Frei Haus
€ 48,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG