Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkbank, HxBxT 840x1250x700mm, 4 Schubladen, 1 Tür, RAL7035/RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
504661
Artikel-Nr.:  135-504661
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbank

System-Werkbank

Moderne Stahlblechkonstruktion mit Wangen. Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech. Schubladenfronten mit durchgehender Griffleiste. Verzugsfreie Multiplex-Platte mit fugenfreier Oberfläche. Füße mit Nivellierschrauben. Hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035/ lichtblau NCS 1060.
3 Jahre Garantie

Schnellinfo
Platte Multiplex 40 mm
Schubladen
- Einfachauszug bis 88 %
- Traglast bis 80 kg
- Rollenführung kugelgelagert
- Zentralverschluss
Allgemeine Maße
Arbeitshöhe 840 mm
Plattentiefe 700 mm
Schubladenfronthöhe 160 mm
Schubladennutzhöhe = Fronthöhe- 15 mm
Schubladen B x T (li.) 500 x 600 mm
Schrank B x T (li.) 548 x 690 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Werkbänke > System Werkbänke
Weitere Suchbegriffe: Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
25 Tage
Frei Haus
€ 532,18*
25 Tage
Frei Haus
€ 590,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,18*
€ 633,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 8,12*
€ 9,66
Zubehör
k.A.
€ 29,32*
€ 34,89
Zubehör
k.A.
€ 29,32*
€ 34,89
Zubehör
k.A.
€ 22,55*
€ 26,83
Zubehör
k.A.
€ 23,01*
€ 27,38
Zubehör
k.A.
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
k.A.
€ 26,61*
€ 31,67
Zubehör
k.A.
€ 2,89*
€ 3,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG