Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkbank, HxBxT 840x1500x700mm, 1 Schublade, 2 Türen, RAL7035/RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BBL
504658
Artikel-Nr.:  135-504658
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbank

System-Werkbank

Moderne Stahlblechkonstruktion mit Wangen. Gehäuse, Schubladen und Türen aus Stahlblech. Schubladenfronten mit durchgehender Griffleiste. Verzugsfreie Multiplex-Platte mit fugenfreier Oberfläche. Füße mit Nivellierschrauben. Hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau RAL 7035/ lichtblau NCS 1060.
3 Jahre Garantie

Schnellinfo
Platte Multiplex 40 mm
Schubladen
- Einfachauszug bis 88 %
- Traglast bis 80 kg
- Rollenführung kugelgelagert
- Zentralverschluss
Allgemeine Maße
Arbeitshöhe 840 mm
Plattentiefe 700 mm
Schubladenfronthöhe 160 mm
Schubladennutzhöhe = Fronthöhe- 15 mm
Schubladen B x T (li.) 500 x 600 mm
Schrank B x T (li.) 548 x 690 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Werkbänke > System Werkbänke
Weitere Suchbegriffe: Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 25 Tage Frei Haus € 420,34*
BAER 25 Tage Frei Haus € 466,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  420,34* €  500,20 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Anti-Rutschmatte, f. Schrank B 600mm
k.A.
€ 8,12* € 9,66
Zubehör Einsatzkasten-Set, Front HxB 100/125x600mm, 15 Einsatzkästen
k.A.
€ 29,32* € 34,89
Zubehör Einsatzkasten-Set, Front HxB 100/125x600mm, 18 Einsatzkästen
k.A.
€ 29,32* € 34,89
Zubehör Einsatzkasten-Set, Front HxB 50x600mm, 15 Einsatzkästen
k.A.
€ 22,55* € 26,83
Zubehör Einsatzkasten-Set, Front HxB 50x600mm, 18 Einsatzkästen
k.A.
€ 23,01* € 27,38
Zubehör Einsatzkasten-Set, Front HxB 75x600mm, 15 Einsatzkästen
k.A.
€ 26,61* € 31,67
Zubehör Einsatzkasten-Set, Front HxB 75x600mm, 18 Einsatzkästen
k.A.
€ 26,61* € 31,67
Zubehör Schaumgummieinlage, f. Schrank B 600mm
k.A.
€ 2,89* € 3,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG