Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Natron-Mischpapier, LxB 300m x 1000mm, 80 g/m², reißfest, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen von BBL
502594
Artikel-Nr.:  135-502594
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Natron-Mischpapier auf Rollen

Hochwertiges Packpapier von der Secare-Rolle für den universellen Verpackungseinsatz. Braun, reißfest, Rollenkern Ø 50 mm, Rollen Ø 210 mm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Verpackungsschutz > Packpapier > Natronpapier
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierbogen, Packpapierrolle, Verpackungspapier, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 56,83*
1 Tag
Frei Haus
€ 63,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG