Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umkleidebank, L 1000mm, Holzleisten , Korpus RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BBL
484665-3
Artikel-Nr.:  135-484665-3
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Umkleidebank

Sitz aus naturlackierten Hartholzleisten. Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt angebracht nach DIN 7917. 4 Stück je lfm. je Seite. Anlieferung komplett montiert.
5 Jahre Garantie Gestelle aus 30 x 30 mm Präzisions-Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Lackierung wahlweise in 4 Farben. Gestelle aus 30 x 30 mm Präzisions-Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Lackierung in schwarzgrau. Umkleidebank
Sitz aus hellgrauen Kunststoff-Leisten mit innenliegendem Stahlkern. Bank mit Schuhrost. Allgemeine Maße
Garderobenhöhe 1650 mm
Hakenabstand 250 mm
Sitzhöhe x -tiefe 420 x 350 mm
Gesamttiefe beidseitig 750 mm
Sitzleisten u. Rückenlehne 60 x 30 mmSitzbank ohne Schuhrost.
Allgemeine Maße
Sitzhöhe x -tiefe 420 x 350 mm
Gesamttiefe einseitig 400 mm
Sitzleisten u. Rückenlehne 60 x 30 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:1000 mm
Farbe:RAL7021
Leisten:Holz
Gewicht:10 kg
... > Pausenraumausstattung > Umkleidebänke > Systemumkleidebänke
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank, Traversenbank, Sitzbänke für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 17 Tage Frei Haus € 137,11*
BAER 17 Tage Frei Haus € 152,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  137,11* €  163,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Umkleidebank, L 1000mm, Holzleisten , Korpus RAL5012
k.A.
€ 137,11* € 163,16
Ähnlich
Umkleidebank, L 1000mm, Holzleisten , Korpus RAL7035
k.A.
€ 137,11* € 163,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG