Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umkleidebank, L 1000mm, Holzleisten , Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
484665-2
Artikel-Nr.:  135-484665-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Umkleidebank

Sitz aus naturlackierten Hartholzleisten. Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt angebracht nach DIN 7917. 4 Stück je lfm. je Seite. Anlieferung komplett montiert.
5 Jahre Garantie Gestelle aus 30 x 30 mm Präzisions-Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Lackierung wahlweise in 4 Farben. Gestelle aus 30 x 30 mm Präzisions-Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Lackierung in schwarzgrau. Umkleidebank
Sitz aus hellgrauen Kunststoff-Leisten mit innenliegendem Stahlkern. Bank mit Schuhrost. Allgemeine Maße
Garderobenhöhe 1650 mm
Hakenabstand 250 mm
Sitzhöhe x -tiefe 420 x 350 mm
Gesamttiefe beidseitig 750 mm
Sitzleisten u. Rückenlehne 60 x 30 mmSitzbank ohne Schuhrost.
Allgemeine Maße
Sitzhöhe x -tiefe 420 x 350 mm
Gesamttiefe einseitig 400 mm
Sitzleisten u. Rückenlehne 60 x 30 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
RAL7021
Leisten:
Holz
Gewicht:
10 kg
... > Pausenraumausstattung > Umkleidebänke > Systemumkleidebänke
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank, Traversenbank, Sitzbänke für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
17 Tage
Frei Haus
€ 137,11*
17 Tage
Frei Haus
€ 152,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 137,11*
€ 163,16
Ähnlich
k.A.
€ 137,11*
€ 163,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG