Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch, Rundrohr, HxD 72x100cm, rund, Füße verchromt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BBL
432355
Artikel-Nr.:   135-432355
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Besprechungstisch

Gestell aus verchromtem Rundrohr, Ø 50 mm mit kunststoffbeschichteter Platte, Ø 100 cm, schwarz. Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
<B>Höhe</B>:72 mm
<B>Durchmesser</B>:100 mm
<B>Farbe</B>:schwarz
<B>Gewicht</B>:15 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungs-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Stahlrohrtische, Besprechungstische, Besprechungsgruppen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 20 Tage Frei Haus € 128,09*
BAER 15 Tage Frei Haus € 142,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  128,09* €  152,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Stuhl, Rundrohr, Freischwinger ,verchromt, Leder schwarz k.A./
k.A.
€ 144,00* € 171,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG