Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kleiderschrank, HxBxT 1800x810x500mm, 2 Abt.,Sockel, Drehriegel, Schlitze ,Korpus RAL5012, Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
406820-2
Artikel-Nr.:  135-406820-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderschrank

Mehrzweckschrank

Kleiderschrank
2 seperate Abteile mit gemeinsam verschließbaren Türen (wenn getrennte Unterbringung von Arbeits- und Straßenkleidung erforderlich ist). Abteile mit je 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. Moderne Stahlblechkonstruktion mit solidem Stahlblechsockel. Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen, einwandig, durch innenliegendes Kastenprofil verstärkt. Lüftungsschlitze und eingestanzte Etikettenrahmen in den Türen. Auf Wunsch ohne Mehrpreis mit glatten Türen ohne Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen. Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Schrankhöhe mit Sockel 1800 mm
Schranktiefe 500 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
500 mm
Abteile:
2 Stück
Farbe:
*
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
47,5 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Abteilschränke
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Garderobenschrank, Geräteschränke, Kleider-Wäscheschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Putzschränke, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Spinde, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
17 Tage
Frei Haus
€ 250,76*
17 Tage
Frei Haus
€ 278,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
Ähnlich
k.A.
€ 250,76*
€ 298,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG