Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Papier-Spender, HxBxT 330x275x132mm, f . 400 Tücher, Edelstahl , matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
405234
Artikel-Nr.:  135-405234
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Papier-Spender

aus Edelstahl mit Sicherheitsverschluss und Füllstandsanzeige. Abgerundete Oberseite gegen Ablegen von Zigaretten. Ohne Erstbefüllung. Für Papier-Handtücher, befüllbar durch Abklappen der Frontplatte. Anti-Stau-Vorrichtung bei Entnahme der Tücher. H x B x T 330 x 275 x 132 mm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
132 mm
Gewicht:
2,3 kg
... > Waschraumausstattung > Spendersysteme > Handtuchspender
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Falthandtücher, Papierhandtücher, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Toilettenpapier-Spender
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
€ 5,00*
€ 53,22*
6 Tage
Frei Haus
€ 59,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 53,22*
€ 63,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG