Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Massives Stehpult, HxBxT 1100/1200x700x600mm, 2 Böden, m . Schrank, RAL7035, Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
405023-10
Artikel-Nr.:  135-405023-10
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Massives Stehpult

Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion. Pult innen mit Zwischenboden und oben mit aufklappbarem Deckel aus geölter Tischlerplatte mit Abrollrand vorne und hinten. Geschlossenen Ausführung, mit 2 Flügeltüren mit Verstärkungstaschen, gemeinsam über Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar. 2 feste Fachböden, in Korpusfarbe lackiert. H x B x T 1100/1200 x 700 x 600 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1100-1200 mm
Böden:
2
Farbe:
RAL 5010, 5012, 6011, 7016, 9010
Gewicht:
25 kg
... > Schränke > Universal- und Materialschränke > Pultschränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Pulte, Stehpulte, Schreibpult, Schrankpult, Wand- und Beistellschränke, Material- und Schubladenschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 278,72*
8 Tage
Frei Haus
€ 309,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
Ähnlich
k.A.
€ 309,00*
€ 367,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG