Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schließfachgarderobe, HxBxT 1800x1590x500mm, 6 Fächer, Sockel , Dekortüren, Korpus RAL7021, Front Eisbirke-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
404474-9
Artikel-Nr.:  135-404474-9
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe

Schließfach-Garderobe Evolo

Zeitgemäße, optisch ansprechende, moderne Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen, extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile mit innenliegenden Drehbolzen, Türen mit Anschlagdämpfer. MDF-Türen mit Dekor-Fronten in Ahorn, Apfel oder Eisbirke und schwarzem Umleimer. Türen mit 90°-Öffnungsbegrenzer. Jedes Abteil einzeln verschließbar. Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln. Garderobe mit Hutablage und Schuhrost anthrazit RAL 7021. Incl. Kleiderbügeln aus schwarzem Kunststoff, Anzahl der Bügel entspricht Anzahl der Schließfächer. Schließfächer ohne Innenausstattung. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, in Korpusfarbe lackiert. Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe 1800 mm
Schranktiefe 500 mm
Fach B x T (li.) 230 x 465 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1590 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
6
Farbe:
*
Verschluss:
Zylinderschloss
Gewicht:
54 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlage, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderoben, Garderobenschranksystem
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
17 Tage
Frei Haus
€ 697,25*
17 Tage
Frei Haus
€ 773,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,25*
€ 829,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
Ähnlich
k.A.
€ 697,25*
€ 829,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG