Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fächerschrank, HxBxT 1800x1200x500mm, 12 Fächer, Sockel ,Stahlblechtür, Korpus RAL5012, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
404346-1
Artikel-Nr.:  135-404346-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schließfach-Schrank Evolo

Zeitgemäße, optisch ansprechende, moderne Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen, extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile mit innenliegenden Drehbolzen, Türen mit Anschlagdämpfer. Stahlblech-Türen ganz glatt ohne Lochbild und ohne Etikettenrahmen. Jedes Abteil einzeln verschließbar. Zylinderschloss inkl. je 2 Schlüsseln. Schließfächer ohne Innenausstattung. Sockel aus teilverzinktem Stahlblech, in Korpusfarbe lackiert. Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe 1800 mm
Schranktiefe 500 mm
Fach B x T (li.) 230 x 465 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
*
Fächer:
12
Abteile:
4 Stück
Verschluss:
Zylinderschloss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
85 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Schränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlage, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
17 Tage
Frei Haus
€ 619,68*
17 Tage
Frei Haus
€ 687,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,68*
€ 737,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
Ähnlich
k.A.
€ 619,68*
€ 737,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG