Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Z-Garderobe, HxBxT 1850x1230x500mm, Drehriegelverschluss, Sockel , RAL7035, Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
402909-7
Artikel-Nr.:  135-402909-7
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Z-Garderobe Basic

Raumsparender Abteilschrank auch für lange Kleidungsstücke. Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion. Je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Haken. Türen mit Verstärkungstaschen und innenliegenden Drehbolzen, mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Mit Sockel. Hochwertige farbige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Gesamthöhe mit Sockel 1850 mm
Abteilbreite 200/400 mm
Tiefe 500 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
109 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Z-Abteilschränke
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Schränke, Kleiderschrank, Mehrzweckschrank, Personalschrank, Putzmittelschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Z-Garderoben, Geräteschränke, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spinde, Putzschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 667,48*
8 Tage
Frei Haus
€ 740,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,48*
€ 794,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
Ähnlich
k.A.
€ 740,00*
€ 880,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG