Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Arbeitstisch, Stahlrohr, HxBxT 700-1100x1500x800mm, m . Inbusschraube, Platte weiß, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BBL
401946
Artikel-Nr.:   135-401946
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

System-Montagetisch

höhenverstellbar bis 1100 mm
Optisch ansprechende Montagetische, die sich individuell an die Bedürfnisse anpassen lassen. Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Tischplatte, Stärke 25 mm, beidseitig melaninbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiß. Die Arbeitshöhe kann stufenlos von 700 - 1100 mm verstellt werden. Die Verstellung erfolgt über ein stabiles Gleitsystem aus Aluminium mit Handkurbel. Tische können lückenlos nebeneinander oder an der Wand plaziert werden. Die Montage der Aufbauten erfolgt fest auf der Tischplatte und gewährleistet somit höchstmögliche Stabilität.
Auf Anfrage alle Artikel auch als ESD-Ausführung erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > System Montagetische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 10 Tage Frei Haus € 1.144,64*
BAER 8 Tage Frei Haus € 1.269,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BBL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.144,64* €  1.362,12 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Alu-Profil-Gestell, HxL 900x1489mm, 2 Tragsäulen, 1 Querstrebe k.A./
k.A.
€ 196,00* € 233,24
Zubehör
Alu-Profil-Gestell, HxL 900x1789mm, 2 Tragsäulen, 1 Querstrebe k.A./
k.A.
€ 208,00* € 247,52
Zubehör
Beistellwagen, Stahlrohr, Tragl . 150kg, Ablageboden ,4 Lenkrollen, RAL7035 k.A./
k.A.
€ 418,00* € 497,42
Zubehör
Fachboden, BxT 660x400mm, Tragl .35kg, höhen- /neigungsverstellbar, Abrollrand k.A./
k.A.
€ 131,00* € 155,89
Zubehör
Fachboden, BxT 960x400mm, Tragl .35kg, höhen- undneigungsverstellbar, Abrollrand k.A./
k.A.
€ 144,00* € 171,36
Zubehör
Kabel-Befestigungs-Set, Befestigung am Profil k.A./
k.A.
€ 12,50* € 14,88
Zubehör
Kabel-Führung, Befestigung unter Tisch, f. Tisch B 1500mm k.A./
k.A.
€ 79,00* € 94,01
Zubehör
Kasten-Trageschiene, L 685mm, Tragl . 15kg, Befestigung an den Tragesäulen k.A./
k.A.
€ 50,00* € 59,50
Zubehör
Kasten-Trageschiene, L 985mm, Tragl . 15kg, Befestigung an den Tragesäulen k.A./
k.A.
€ 56,00* € 66,64
Zubehör Leuchte 2x54 Watt, Befestigung an Obergestell k.A./
k.A.
€ 391,00* € 465,29
Zubehör
Lochplatte, Stahlblech, Lochabstand 38mm, HxL 500x670mm k.A./
k.A.
€ 73,00* € 86,87
Zubehör
Lochplatte, Stahlblech, Lochabstand 38mm, HxL 500x970mm k.A./
k.A.
€ 89,00* € 105,91
Zubehör
Obergestell, Werkzeug/Lampenaufhängung, Befestigung a.d. Tragsäulen, B 1500mm k.A./
k.A.
€ 141,00* € 167,79
Zubehör
Rahmen, Befestigung a.d. Tragsäulen, 1 Senkrecht-/1 Querprofil, B 690+690mm, H 500mm k.A./
k.A.
€ 98,00* € 116,62
Zubehör
Rahmen, Befestigung a.d. Tragsäulen, 1 Senkrecht-/1 Querprofil, B 690+990mm, H 500mm k.A./
k.A.
€ 114,00* € 135,66
Zubehör
Schubladen-Unterbau, Stahlblech, Schubladen H 100mm, 1 Schublade + 1Schrank, Gesamt H 455mm, RAL7035 k.A./
k.A.
€ 309,00* € 367,71
Zubehör
Schubladen-Unterbau, Stahlblech, Schubladen H 100mm, 1 Schublade, Gesamt H 140mm, RAL7035 k.A./
k.A.
€ 159,00* € 189,21
Zubehör
Schubladen-Unterbau, Stahlblech, Schubladen H 100mm, 2 Schublades, Gesamt H 245mm, RAL7035 k.A./
k.A.
€ 285,00* € 339,15
Zubehör
Schubladen-Unterbau, Stahlblech, Schubladen H 100mm, 4 Schublades, Gesamt H 455mm, RAL7035 k.A./
k.A.
€ 409,00* € 486,71
Zubehör
Schwenkarm, L 590mm, Ebene BxT 460x210mm k.A./
k.A.
€ 178,00* € 211,82
Zubehör
Seitenverlängerung, Befestigung rechts oder links am Tisch, BxT 400x800mm, Tragl. 50kg k.A./
k.A.
€ 109,00* € 129,71
Zubehör
Steckdosenleiste, Doppelsteckdose, Schalter ,3m Kabel, Befestigung a.d. Tragsäulen, l 633mm k.A./
k.A.
€ 229,00* € 272,51
Zubehör
Steckdosenleiste, Doppelsteckdose, Schalter ,3m Kabel, Befestigung a.d. Tragsäulen, l 933mm k.A./
k.A.
€ 244,00* € 290,36
Zubehör
Zusätzlicher Fachboden, BxT 1500x310mm, Tragl . 50kg, Stärke 25mm k.A./
k.A.
€ 180,00* € 214,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG