Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schließfachblock, HxBxT 1187x830x500mm, 6 Fächer, Fach B 400mm, Zyl .-schl., RAL7035, Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
401035-12
Artikel-Nr.:  135-401035-12
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachblock

Schließfach-Schrank

Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Gesamttiefe 500 mm, Sockelhöhe 150 mm, Nutzmaß innen H x B x T 315 x 330 x 475 mm. Hochwertige farbige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1187 mm
Breite:
830 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Fächer:
6
Fachbreite:
400 mm
Gewicht:
37 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Schränke
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschranksystem, Garderobenschrank, Schließfachanlage, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachgarderoben, Schließfachschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 279,62*
8 Tage
Frei Haus
€ 310,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
Ähnlich
k.A.
€ 310,00*
€ 368,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG