Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handkurbel-Höhenverstellung, f. Montagetisch, H 750-1150mm, BxT 1000x800mm, C-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
393581
Artikel-Nr.:  135-393581
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
750-1150 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Gestell-Ausführung:
C-Fuß
Gewicht:
2 kg
... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 409,51*
10 Tage
Frei Haus
€ 454,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG