Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagetisch,Anbau,HxBxT 760-870x1500x1000mm,Melaminharz 22mm,4-Fuß,Gestell RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
391575-3
Artikel-Nr.:  135-391575-3
Hersteller:  Bär
Herst.-Nr.:  391575-3
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Hochwertiges Montagetischprogramm mit einem umfangreichen Sortiment an Auf- und Unterbauten. Der Arbeitsplatz lässt sich so individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
4-Fuß-Tisch mit Höhenverstellung
Verschweißtes Stahluntergestell mit 4 Füßen, verschweißt aus U-Profil 50 x 60 x 50 mm, Stärke 2 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung. Unter der Tischplatte vorgestanzt zur Aufnahme von Hängeschränken und Schubladen, rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Montageaufbauten. Tischhöhe von 770-870 mm durch Klemmverschraubung einstellbar. Fachboden 22 mm stark mit Melaminharzbelag und mit PVC-Kante. Reihenanlage durch Grund- und Anbautische möglich. Tischplatte mit Melaminharz-Beschichtung, grau. Stoßelastische PVC- Schutzkante, Plattenstärke 22 mm. Rückwandleiste, aus dem Material der Tischplatte, sowie Unter- und Aufbau als Zubehör lieferbar.

Lackierung
Hochwertige Pulverbeschichtung wahlweise in
anthrazit RAL 7021
lichtgrau RAL 7035
enzianblau RAL 5010
Weitere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestelle in RAL 7021

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
760-870 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1000 mm
Traglast:
230 kg
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Gewicht:
41 kg

Detailliertere Texte und Bilder finden Sie im Artikeldatenblatt.

... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 254,37*
10 Tage
Frei Haus
€ 282,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,37*
€ 302,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Bär
395281
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
Bär
394799-2
€ 80,00*
€ 95,20
Zubehör
Bär
394799-3
€ 80,00*
€ 95,20
Zubehör
Bär
394799-1
€ 80,00*
€ 95,20
Zubehör
Bär
394755-2
€ 73,00*
€ 86,87
Zubehör
Bär
394755-3
€ 73,00*
€ 86,87
Zubehör
Bär
394755-1
€ 73,00*
€ 86,87
Zubehör
Bär
394992-2
€ 144,00*
€ 171,36
Zubehör
Bär
394992-3
€ 144,00*
€ 171,36
Zubehör
Bär
394992-1
€ 144,00*
€ 171,36
Zubehör
Bär
395124-2
€ 392,00*
€ 466,48
Zubehör
Bär
395124-3
€ 392,00*
€ 466,48
Zubehör
Bär
395124-1
€ 392,00*
€ 466,48
Zubehör
Bär
395667-2
€ 928,00*
€ 1.104,32
Zubehör
Bär
395667-3
€ 928,00*
€ 1.104,32
Zubehör
Bär
395667-1
€ 928,00*
€ 1.104,32
Zubehör
Bär
395678-2
€ 989,00*
€ 1.176,91
Zubehör
Bär
395678-3
€ 989,00*
€ 1.176,91
Zubehör
Bär
395678-1
€ 989,00*
€ 1.176,91
Zubehör
Bär
392002
€ 83,00*
€ 98,77
Zubehör
Bär
396976-2
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
Bär
396976-3
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
Bär
396976-1
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
Bär
396761-2
€ 638,00*
€ 759,22
Zubehör
Bär
396739-2
€ 641,00*
€ 762,79
Zubehör
Bär
396761-3
€ 638,00*
€ 759,22
Zubehör
Bär
396739-3
€ 641,00*
€ 762,79
Zubehör
Bär
396761-1
€ 638,00*
€ 759,22
Zubehör
Bär
396739-1
€ 641,00*
€ 762,79
Zubehör
Bär
393752
€ 26,50*
€ 31,54
Zubehör
Bär
401280
€ 39,00*
€ 46,41
Zubehör
Bär
396794-2
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Bär
396794-3
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Bär
396794-1
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Bär
396808-2
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Bär
396808-3
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Bär
396808-1
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Bär
396819-2
€ 111,00*
€ 132,09
Zubehör
Bär
396819-3
€ 111,00*
€ 132,09
Zubehör
Bär
396819-1
€ 111,00*
€ 132,09
Zubehör
Bär
396852-2
€ 347,00*
€ 412,93
Zubehör
Bär
396852-3
€ 347,00*
€ 412,93
Zubehör
Bär
396852-1
€ 347,00*
€ 412,93
Zubehör
Bär
396863-2
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396874-2
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396863-3
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396874-3
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396863-1
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396874-1
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396648-2
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396648-3
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396648-1
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396659-2
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396659-3
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396659-1
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396896-2
€ 462,00*
€ 549,78
Zubehör
Bär
396921-2
€ 464,00*
€ 552,16
Zubehör
Bär
396896-3
€ 462,00*
€ 549,78
Zubehör
Bär
396921-3
€ 464,00*
€ 552,16
Zubehör
Bär
396896-1
€ 462,00*
€ 549,78
Zubehör
Bär
396921-1
€ 464,00*
€ 552,16
Zubehör
Bär
396885-2
€ 515,00*
€ 612,85
Zubehör
Bär
396885-3
€ 515,00*
€ 612,85
Zubehör
Bär
396885-1
€ 515,00*
€ 612,85
Zubehör
Bär
395656
€ 95,00*
€ 113,05
Zubehör
Bär
396987-2
€ 199,00*
€ 236,81
Zubehör
Bär
396987-3
€ 199,00*
€ 236,81
Zubehör
Bär
396987-1
€ 199,00*
€ 236,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG