Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagetisch,Grund,HxBxT 760-870x1000x800mm,Buchen-Platte 22mm,4-Fuß,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
391189-1
Artikel-Nr.:  135-391189-1
Hersteller:  Bär
Herst.-Nr.:  391189-1
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Hochwertiges Montagetischprogramm mit einem umfangreichen Sortiment an Auf- und Unterbauten. Der Arbeitsplatz lässt sich so individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
4-Fuß-Tisch mit Höhenverstellung
Verschweißtes Stahluntergestell mit 4 Füßen, verschweißt aus U-Profil 50 x 60 x 50 mm, Stärke 2 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung. Unter der Tischplatte vorgestanzt zur Aufnahme von Hängeschränken und Schubladen, rückseitig vorbereitet zur Aufnahme von Montageaufbauten. Tischhöhe von 770-870 mm durch Klemmverschraubung einstellbar. Fachboden 22 mm stark mit Melaminharzbelag und mit PVC-Kante. Reihenanlage durch Grund- und Anbautische möglich. Tischplatte aus Buchen-Mehrschicht, Plattenstärke 22 mm. Oberfläche fugenfrei, verzugsfrei, farblos lackiert. Rückwandleiste, aus Buche-Sperrholz, sowie Unter- und Aufbau als Zubehör lieferbar.

Lackierung
Hochwertige Pulverbeschichtung wahlweise in
anthrazit RAL 7021
lichtgrau RAL 7035
enzianblau RAL 5010
Weitere Farben auf Anfrage. Ohne Angabe liefern wir Gestelle in RAL 7021

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
760-870 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
360 kg
Gestell-Ausführung:
4-Fuß
Gewicht:
32,3 kg

Detailliertere Texte und Bilder finden Sie im Artikeldatenblatt.

... > Arbeitsplatz-Ausstattung > Montagetische > Standard Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Schrankunterbauten für Werkbank, Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, Werkbankaufbauten, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 282,33*
10 Tage
Frei Haus
€ 313,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Bär
395204
€ 85,00*
€ 101,15
Zubehör
Bär
394686-2
€ 128,00*
€ 152,32
Zubehör
Bär
394686-3
€ 128,00*
€ 152,32
Zubehör
Bär
394686-1
€ 128,00*
€ 152,32
Zubehör
Bär
394642-2
€ 114,00*
€ 135,66
Zubehör
Bär
394642-3
€ 114,00*
€ 135,66
Zubehör
Bär
394642-1
€ 114,00*
€ 135,66
Zubehör
Bär
394915-2
€ 130,00*
€ 154,70
Zubehör
Bär
394915-3
€ 130,00*
€ 154,70
Zubehör
Bär
394915-1
€ 130,00*
€ 154,70
Zubehör
Bär
395066-2
€ 326,00*
€ 387,94
Zubehör
Bär
395066-3
€ 326,00*
€ 387,94
Zubehör
Bär
395066-1
€ 326,00*
€ 387,94
Zubehör
Bär
395667-2
€ 928,00*
€ 1.104,32
Zubehör
Bär
395667-3
€ 928,00*
€ 1.104,32
Zubehör
Bär
395667-1
€ 928,00*
€ 1.104,32
Zubehör
Bär
395678-2
€ 989,00*
€ 1.176,91
Zubehör
Bär
395678-3
€ 989,00*
€ 1.176,91
Zubehör
Bär
395678-1
€ 989,00*
€ 1.176,91
Zubehör
Bär
391848
€ 50,00*
€ 59,50
Zubehör
Bär
396976-2
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
Bär
396976-3
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
Bär
396976-1
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
Bär
391291-2
€ 255,00*
€ 303,45
Zubehör
Bär
391291-3
€ 255,00*
€ 303,45
Zubehör
Bär
391291-1
€ 255,00*
€ 303,45
Zubehör
Bär
396761-2
€ 638,00*
€ 759,22
Zubehör
Bär
396739-2
€ 641,00*
€ 762,79
Zubehör
Bär
396761-3
€ 638,00*
€ 759,22
Zubehör
Bär
396739-3
€ 641,00*
€ 762,79
Zubehör
Bär
396761-1
€ 638,00*
€ 759,22
Zubehör
Bär
396739-1
€ 641,00*
€ 762,79
Zubehör
Bär
393832
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
Bär
401273
€ 35,00*
€ 41,65
Zubehör
Bär
396794-2
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Bär
396794-3
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Bär
396794-1
€ 104,00*
€ 123,76
Zubehör
Bär
396808-2
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Bär
396808-3
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Bär
396808-1
€ 109,00*
€ 129,71
Zubehör
Bär
396819-2
€ 111,00*
€ 132,09
Zubehör
Bär
396819-3
€ 111,00*
€ 132,09
Zubehör
Bär
396819-1
€ 111,00*
€ 132,09
Zubehör
Bär
396852-2
€ 347,00*
€ 412,93
Zubehör
Bär
396852-3
€ 347,00*
€ 412,93
Zubehör
Bär
396852-1
€ 347,00*
€ 412,93
Zubehör
Bär
396863-2
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396874-2
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396863-3
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396874-3
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396863-1
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396874-1
€ 393,00*
€ 467,67
Zubehör
Bär
396648-2
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396648-3
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396648-1
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396659-2
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396659-3
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396659-1
€ 356,00*
€ 423,64
Zubehör
Bär
396896-2
€ 462,00*
€ 549,78
Zubehör
Bär
396921-2
€ 464,00*
€ 552,16
Zubehör
Bär
396896-3
€ 462,00*
€ 549,78
Zubehör
Bär
396921-3
€ 464,00*
€ 552,16
Zubehör
Bär
396896-1
€ 462,00*
€ 549,78
Zubehör
Bär
396921-1
€ 464,00*
€ 552,16
Zubehör
Bär
396885-2
€ 515,00*
€ 612,85
Zubehör
Bär
396885-3
€ 515,00*
€ 612,85
Zubehör
Bär
396885-1
€ 515,00*
€ 612,85
Zubehör
Bär
395656
€ 95,00*
€ 113,05
Zubehör
Bär
396987-2
€ 199,00*
€ 236,81
Zubehör
Bär
396987-3
€ 199,00*
€ 236,81
Zubehör
Bär
396987-1
€ 199,00*
€ 236,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG