Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch,Rechteckig,Rundrohr,HxBxT 72x120x90cm,Gestell RAL7016,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
266165
Artikel-Nr.:  135-266165
Hersteller:  Bär
Herst.-Nr.:  266165
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Besprechungstisch
für Konferenz-Tischgruppe
Der Tisch verfügt über ein sehr stabiles selbsttragendes Traversensystem. Tischplatte beidseitig mit widerstandsfähiger Melaminharzbeschichtung in lichtgrau, 2,5 cm stark, zigarettenglutbeständig und blendfrei. Kanten mit stoßfestem Umleimer. Anthrazitfarbenes Stahlrahmengestell mit Rundrohrfüßen, Ø 6 cm, mit Bodenausgleich-Schrauben, Tischhöhe 72 cm. Tisch für individuelle Kombinationen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
72 cm
Breite:
120 cm
Tiefe:
90 cm
Gestell-Ausführung:
Rundrohr
Gewicht:
37 kg

Detailliertere Texte und Bilder finden Sie im Artikeldatenblatt.

... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Konferenz-Tischgruppen
Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppen, Besprechungstische, Kantinentische, -stuhl, Konferenztische, -stuhl, Stuhl und Tische, Tische, Tische und Stuhl, Konferenztische, Stahlrohrtische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 234,52*
8 Tage
Frei Haus
€ 260,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG