Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobe, 10 Kleiderbügel, Hutablage ,einseitig, HxBxT 1700x1000x570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
251215
Artikel-Nr.:  135-251215
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Reihengarderobe

Ständer aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Haken und Endkappen aus hochwertigem Kunststoff. Krone mit Hutablage aus Aluminium, silber eloxiert, inkl. Bügel, einseitige Ausführung ohne Schirmständer.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
570 mm
Gewicht:
15 kg
... > Pausenraumausstattung > Garderoben > Systemgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Foyer-Ausstattung, Reihengarderoben, Wandgarderoben, Garderoben, Garderobensysteme, Personalgarderoben, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 386,96*
7 Tage
Frei Haus
€ 429,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 29,00*
€ 34,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG