Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter, HxLxB 600x1000x800mm, Tragl . 1000kg, Blechboden ,m. Klappe, RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
228348
Artikel-Nr.:  135-228348
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Gitterbehälter mit Blechboden

Füße und Rahmen aus Winkelprofil-Stahl. Gitterwände 50 x 50 x 4 mm, Boden aus 2 mm Stahlblech, profiliert - mit Stapeltaschen und 4 Kranösen. Mit halb abklappbarer Längswand. Lackierung mausgrau RAL 7005, gegen Mehrpreis feuerverzinkt.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
500 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Farbe:
RAL7005
Gewicht:
44 kg
... > Behälter aus Metall > Drahtgitter-Behälter > Gitterbehälter im Palettenmaß
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Stahldraht, Drahtgittergroßbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 149,74*
10 Tage
Frei Haus
€ 166,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 41,00*
€ 48,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG