Produktinformationen von BBL |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 135-219835 Herst.-Nr.: 219835 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werktisch mit Niveauausgleich Standfester Arbeitstisch mit leichtem Untergestell. Hohe Stabilität für normalen Einsatz. Traglast 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last. U-Profil 35 x 30 x 2 mm, 35 mm höhenverstellbar. Höhenverstellbar mit Klemmverschraubung zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Profile vorgestanzt zur Aufnahme von Unterbauten. Zahlreiche Auf- und Unterbauten, sowie Zwischenböden und Abroll-Leisten als Zusatzausstattung lieferbar. Multiplex-Platte. Buche Mehrschichtplatte, 40 mm stark, Oberfläche plan geschliffen, verleimt nach DIN 68705, fugenfrei, verzugsfrei. Ausbaufähig zu Reihenanlagen. 3 Jahre Garantie Lackierung Hochwertige Einbrennlackierung Gestelle und Gehäuse: fenstergrau RAL 7040 Allgemeine Maße Plattentiefe 750 mm Gestellhöhe ohne Arbeitsplatte 810 mm Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 850 mm | Breite: | 750 mm | Länge: | 2000 mm | Traglast: | 500 kg | Gewicht: | 68 kg |
Detailliertere Texte und Bilder finden Sie im Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 46,00* | € 54,74 | Zubehör | | | | € 43,50* | € 51,77 | Zubehör | | | | € 68,00* | € 80,92 | Zubehör |  | | | € 88,00* | € 104,72 | Zubehör | | | | € 114,00* | € 135,66 | Zubehör | | | | € 268,00* | € 318,92 | Zubehör | | | | € 92,00* | € 109,48 | Zubehör | | | | € 174,00* | € 207,06 | Zubehör | | | | € 174,00* | € 207,06 | Zubehör | | | | € 174,00* | € 207,06 | Zubehör | | | | € 433,00* | € 515,27 | Zubehör | | | | € 433,00* | € 515,27 | Zubehör | | | | € 433,00* | € 515,27 | Zubehör | | | | € 125,00* | € 148,75 | Zubehör | | | | € 58,00* | € 69,02 |
|  |  |
|
 |
|
|