Produktinformationen von BBL |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 135-219008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werktisch Standfester Arbeitstisch mit leichtem Untergestell. Hohe Stabilität für normalen Einsatz. Traglast 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last. U-Profil 35 x 30 x 2 mm, 35 mm höhenverstellbar. Höhenverstellbar mit Klemmverschraubung zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Profile vorgestanzt zur Aufnahme von Unterbauten. Zahlreiche Auf- und Unterbauten, sowie Zwischenböden und Abroll-Leisten als Zusatzausstattung lieferbar. Multiplex-Platte. Buche Mehrschichtplatte, 40 mm stark, Oberfläche plan geschliffen, verleimt nach DIN 68705, fugenfrei, verzugsfrei. Ausbaufähig zu Reihenanlagen. Lackierung Hochwertige Einbrennlackierung Gestelle und Gehäuse: fenstergrau RAL 7040 Allgemeine Maße Plattentiefe 750 mm Gestellhöhe ohne Arbeitsplatte 810 mm Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 850 mm | Breite: | 750 mm | Länge: | 1750 mm | Traglast: | 500 kg | Gewicht: | 64 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Packtische, Werktische, Arbeitstische, Montagetische, System-Arbeitstische, Arbeitsplatzausstattung |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 41,00* | € 48,79 | Zubehör | | | | € 41,00* | € 48,79 | Zubehör | | | | € 64,00* | € 76,16 | Zubehör |  | | | € 75,00* | € 89,25 | Zubehör | | | | € 98,00* | € 116,62 | Zubehör | | | | € 77,00* | € 91,63 | Zubehör | | | | € 165,00* | € 196,35 | Zubehör | | | | € 165,00* | € 196,35 | Zubehör | | | | € 165,00* | € 196,35 | Zubehör | | | | € 412,00* | € 490,28 | Zubehör | | | | € 412,00* | € 490,28 | Zubehör | | | | € 412,00* | € 490,28 | Zubehör | | | | € 107,00* | € 127,33 | Zubehör | | | | € 339,00* | € 403,41 |
|  |  |
|
 |
|
|