Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Schrank, Kunststoff, HxBxT 450x330x160mm, f . DIN 13169-Füllung, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
210257
Artikel-Nr.:  135-210257
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Schränke

aus schlagfestem Polystyrol, antistatisch. Farbe weiß. Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 1 Schlüssel. Inneneinteilung mit 10 Fächern, 4 herausnehmbar.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13169
Höhe:
450 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
160 mm
Norm Füllung:
DIN 13169
Farbe:
weiß
Gewicht:
2 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Wandschränke
Weitere Suchbegriffe: Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
€ 5,00*
€ 50,52*
6 Tage
Frei Haus
€ 56,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 45,00*
€ 53,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG