Produktinformationen von BBL |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 135-210159-8 Herst.-Nr.: 210159-8 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Akten-Kleiderschrank Basis Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, sehr sorgfältig verarbeitet. Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen. Türen allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt. Muldengriff mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Fachböden in Korpusfarbe lackiert, im Raster von 17 mm höhenverstellbar. Traglast pro Boden 80 kg. Hochwertige Pulverbeschichtung. Ausführung mit links 3 Fachböden, durchgehender Hutboden, rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. 3 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Farbe: | RAL 5010,5012,6011,7016,9010 | Böden: | 4 Stück | Gewicht: | 68 kg |
Detailliertere Texte und Bilder finden Sie im Artikeldatenblatt. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Kleiderschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Stahlschrank für Büro, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschränke, Flügeltürenschrank, Archivschrank, Stahlkleiderschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroeinrichtungen, Stahl-Kleiderschrank, Flügeltürschränke mit Sichtfenster |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 | Ähnlich | | | | € 397,00* | € 472,43 |
|  |  |
|
 |
|
|