Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schließfach-Garderobe, HxBxT 1850x1700x500mm, 10 Fächer, Drehriegel, RAL6011, Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
204462-4
Artikel-Nr.:  135-204462-4
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Schließfach-Garderobe Basic

Erweiter- und veränderbares Endlossystem. Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen, mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, andere Schließsysteme auf Anfrage. Schrank mit Hutablage, Kleiderstange und Schuhrost aus Stahlrohr in Korpusfarbe. Hochwertige farbige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie
Allgemeine Maße
Tiefe 500 mm
Sockelhöhe 150 mm
Fach H x B x T (li.) 315 x 230/330 x 475 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
10
Farbe:
RAL 5010,5012,6011,7016,9010
Gewicht:
68 kg
... > Schränke > Fächerschränke > Schließfach-Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Garderobenschranksystem, Garderobenschrank, Kunststoffschränke, Schließfachanlage, Schließfachblöcke, Schließfachblock, Schließfachgarderoben, Schließfachschrank, Schränke, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Stahlschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
8 Tage
Frei Haus
€ 531,28*
8 Tage
Frei Haus
€ 589,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,28*
€ 632,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 468,14*
€ 557,09
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 255,27*
€ 303,77
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 352,69*
€ 419,70
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 588,11*
€ 699,85
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 309,39*
€ 368,17
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 448,30*
€ 533,48
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör
k.A.
€ 698,15*
€ 830,80
Zubehör