Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Z-Garderobe, HxBxT 1820x420x510mm, 2 Abt.,Tür doppelwandig, Drehriegel, Sockel ,Korpus RAL5012, Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
204336-1
Artikel-Nr.:  135-204336-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Z-Garderoben Classic

Raumsparender Abteilschrank auch für lange Kleidungsstücke. Moderne Stahlblechkonstruktion. Gute Belüftung durch Loch-Rosetten in der Rückwand. Je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. Doppelwandige Türen mit Faltmechanismus, um Stoßgefahr bei geöffneter Tür zu vermeiden. Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss. Sockel, anthrazit RAL 7021 lackiert, Hochwertige farbige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie

Allgemeine Maße
Höhe mit Sockel 1820 mm
Abteilbreite 160/350 mm
Abteilhöhe 1225 mm
Tiefe 510 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1820 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
510 mm
Farbe:
*
Abteile:
2 Stück
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Sockelausführung:
Sockel
Gewicht:
39,7 kg
... > Sozialraumschränke > Garderobenschränke > Z-Abteilschränke
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, Garderoben, Garderobenständer, Garderobensysteme, Wandgarderoben, Schirmständer, Personalgarderoben, Reihenständer, Reihengarderoben, Kleiderbügel, Kleiderständer, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderoben, Z-Garderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
17 Tage
Frei Haus
€ 376,14*
17 Tage
Frei Haus
€ 417,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
Ähnlich
k.A.
€ 376,14*
€ 447,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG