 |
| Produktinformationen von
BBL
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
135-138529-2
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Hocker Preiswert und zweckmäßig ohne Sitzhöhenverstellung. Dreibein-Gestell aus formgepreßtem Bandstahl, pulverbeschichtet. Sitz aus wasserfest verleimtem Buchenholz, naturlackiert. Sitzfläche Ø 35 cm. Bitte wählen Sie die Gestellfarbe: feuerrot RAL 3000, sepiabraun RAL 8014, resedagrün RAL 6011, himmelblau RAL 5015 Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen: | <B>Höhe</B>: | 550 mm | | <B>Werkstoff Sitz</B>: | Buche | | <B>Gestell-Ausführung</B>: | 3-Bein-Fuß | | <B>Gewicht</B>: | 4 kg |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Werkstattstuhl, Dreh-Hocker, Arbeitshocker, Bandstahl-Hocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatzausstattung
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
BBL |
10 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,00* |
€ 48,71* |
 |
 |
 |
BAER |
8 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 54,00* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von BBL |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
48,71* |
€
57,96 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von BBL |  |
|  | Versand von BBL |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 55,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
|
|
 |
| Zeitraum: |
innerhalb von 14 Tagen
|
| Verpackungszustand: |
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung |
| Warenzustand: |
unbenutzt |
| Rücksendekosten: |
trägt der Kunde |
| Bearbeitungsgebühr: |
keine |
| Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
| * Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL3000 |
k.A./ k.A. |
€ 54,00* |
€ 64,26 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL5015 |
k.A./ k.A. |
€ 54,00* |
€ 64,26 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL7021 |
k.A./ k.A. |
€ 54,00* |
€ 64,26 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Hocker, H 550mm, 3 -Bein-Fuß, Buche , Gestell RAL8014 |
k.A./ k.A. |
€ 54,00* |
€ 64,26 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|