Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Schrank, Stahlblech, DIN 13169 E, HxBxT 460x400x110mm, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
104017
Artikel-Nr.:  135-104017
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Erste-Hilfe-Schrank

ohne Füllung
Aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.


Mindestausstattung
nach DIN 13169
in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
mit mehr als 50 Beschäftigten 1 x
je weitere 100 Beschäftigte 1 x
in Herstellungs- u. Verarbeitungsbetrieben
21 bis 100 Beschäftigte 1 x
je weitere 100 Beschäftigte 1 x
auf Baustellen
mit mehr als 10 Beschäftigten 1 x
je weitere 50 Beschäftigte 1 x
nach DIN 13157
für alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen, Außendienste, Ruheräume.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13169
Höhe:
460 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
110 mm
Norm Füllung:
DIN 13169
Farbe:
weiß
Gewicht:
5,1 kg
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Schränke > Wandschränke
Weitere Suchbegriffe: Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 59,54*
7 Tage
Frei Haus
€ 66,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 65,00*
€ 77,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG