Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notdusche, Augen, EN 15 154 - 1/2,Becken, Kunststoff , Gewinde innen 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
103950
Artikel-Nr.:  135-103950
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Notdusche nach EN 15 154 - 1/2

Für den Einsatz überall dort, wo die Gefahr des Personenbrandes oder der Verätzung besteht. Im Labor durch die BGR 120 und in der Industrie durch die UVV zwingend vorgeschrieben. Die sofortige Benutzung der Notdusche verhindert oftmals schwere Verletzungen und kann sogar lebensrettend sein. Mit großen robusten Bedienteilen, um auch im Notfall die Bedienung zu ermöglichen. Bedienteile aus rostfreiem Edelstahl. Augendusche
Strahlregler mit Staubkappen als Schutz gegen Verschmutzung. Kunststoff-Ausführung, mit Becken.


Bitte beachten Sie
Bei Unfällen mit Chemikalien oder brennbaren Flüssigkeiten ist eine schnelle Ersthilfe wichtig. Deshalb schreiben der Gesetzgeber und die BG Notduschen gemäß EN 15 154 - 1/2 (vormals DIN 12 899) vor. Notduschen müssen überall dort montiert werden, wo die Gefahr besteht, daß Arbeitnehmer sich mit Chemikalen kontaminieren können.
... > Erste-Hilfe-Ausstattung > Augen- und Gesichts-Notduschen > Armaturen
Weitere Suchbegriffe: Duschen, Notduschen, Augenduschen, Umweltschutz, Körperduschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
Frei Haus
€ 292,25*
7 Tage
Frei Haus
€ 324,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 6,95*
€ 8,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG