Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fächerregal, Stahlblech, HxBxT 1800x1000x250mm, 60 +6+3 Fächer, RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BBL
101472-1
Artikel-Nr.:  135-101472-1
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerregal

Fächerregal

Stabile Stahlblech-Konstruktion, gekantet und verschweißt. Feste Fächer mit vorderer, 40 mm hoher Aufkantung als Abrollrand und mit integrierter Etikettenleiste. Gesamttraglast 500 kg. Hochwertige Pulverbeschichtung.
3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
250 mm
Fächer:
73
Farbe:
RAL 5010, 5012, 6011, 7016, 9010
Gewicht:
68 kg
... > Schränke > System-Materialschränke > Fächerregalschränke
Weitere Suchbegriffe: Schränke, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Stahlschrank für Betrieb, Werkstattschrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschränke, Fächerregale und -schränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL
8 Tage
Frei Haus
€ 525,87*
8 Tage
Frei Haus
€ 583,00*
Preise von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BBL
Versand von BBL
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BBL
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 525,87*
€ 625,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG