Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schließfachblock, HxBxT 1850x930x500mm, 5 x3 Fächer, RAL7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BBL
Artikel-Nr.:
135-100918
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachblock
Schließfach-Schrank
Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Gesamttiefe 500 mm, Sockelhöhe 150 mm, Nutzmaß innen H x B x T 315 x 230 x 475 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035.
3 Jahre Garantie
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
RAL7035
Fächer:
15 Stück
Gewicht:
72 kg
... >
Schränke
>
Fächerschränke
>
Schließfach-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Fächerschrank
,
Garderobenschranksystem
,
Garderobenschrank
,
Schließfachanlage
,
Schließfachblöcke, Schließfachblock
,
Schließfachgarderoben
,
Schließfachschrank
,
Schränke
,
Schrank aus Stahl
,
Schrank für Sozialraum
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumeinrichtung
,
Sozialraumumfeld
,
Stahlschrank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 8 Tage
Versand
Netto
BBL
8 Tage
Frei Haus
€ 543,91*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 603,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BBL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BBL
Versand
von BBL
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BBL
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG