Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

19IN LCD WIDE 1440X900 300CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  134-74739
Hersteller:  V7 Videoseven
Herst.-Nr.:  R19W11
EAN:  4038489004130
19 " LCD/ analog/ schwarz/silber/ 700 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 150 / vert.: 130 / 5 ms/ 1440 x 900/ Kopfhörerausgang, Speaker/ TCO03/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-sub 15 pol./ 4,7 kg netto/ TÜV-GS, ISO 13406-2, CE/ Netzteil: intern
... > Megacomputer > Displays, TV & Projektoren > Displays, TV & Projektoren > Displays > LCD
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 113,00*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 113,90*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 122,83*
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 143,41*
Corporate_Express 5 Tage pro Stück Frei Haus € 185,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Megacomputer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  122,83* €  146,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
V7 17 Zoll TFT-Display D1711 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D1711
€ 131,36* € 156,32
Sonstiges V7 19 Zoll TFT-Display D19W01 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D19W01
€ 162,69* € 193,60
Sonstiges
V7 20,1 Zoll TFT-Display S20PD si/sw analog 8 ms
V7 Videoseven
S20PD
€ 209,14* € 248,88
Sonstiges
V7 22 Zoll TFT-Display D22W11 schwarz analog/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
D22W11
€ 169,92* € 202,20
Sonstiges
V7 22 Zoll TFT-Display L22WD sw/si ana/digi/5ms Lautspr.
V7 Videoseven
L22WD
€ 244,05* € 290,42
Sonstiges
V7 R19W11 19 Zoll LCD Display si/sw mit Lautspr. 5 ms
V7 Videoseven
R19W11
€ 143,41* € 170,66
Sonstiges
V7 TFT-Display D1912 19 Zoll schwarz analog/digit 5 ms
V7 Videoseven
D1912
€ 150,64* € 179,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG