Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Genius Headset HS-02B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   134-50205
Hersteller:   KYE Systems
Herst.-Nr.:   31710037100
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
Sprechgarnitur, 2 Ohrhörer, multidirektionalesMikrofon
... > Megacomputer > Netzwerk & Kommunikation > Netzwerk & Kommunikation > Telekommunikation > Headsets
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage € 4,00* € 3,75*
ELBA-OfficeShop 7 Tage € 6,00* € 3,92*
buero2b_com 4 Tage € 6,00* € 4,31*
Megacomputer 14 Tage € 9,00* € 4,62*
4Office 2 Tage € 4,95* € 4,71*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Megacomputer
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,62* €  5,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101) Assmann/
DN-70101
€ 9,63* € 11,46
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100) Assmann/
DN-70100
€ 4,54* € 5,40
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316) Digital Data Communications/
327316
€ 25,60* € 30,46
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316) Digital Data Communications/
326316
€ 30,21* € 35,95
Ähnlich equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324) Digital Data Communications/
135324
€ 16,57* € 19,72
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Stecker (147321) Digital Data Communications/
147321
€ 4,58* € 5,45
Ähnlich equip FireWire PCI Combo Karte, 2 x IEEE1394B 800MBit/S. (128183) Digital Data Communications/
128183
€ 43,10* € 51,29
Ähnlich equip Pocket KVM Switch, PS/2 + Audio, 4-fach (331224) Digital Data Communications/
331224
€ 51,32* € 61,07
Ähnlich equip S-VHS Kabel, Stereo, Farbe: dunkelrot, 3,00 m (147830) Digital Data Communications/
147830
€ 4,63* € 5,51
Ähnlich
Genius Comfy KB-06XE Tastatur, PS/2 Anschluß, schwarz, (31300008109) KYE Systems/
31300008109
€ 6,05* € 7,20
Ähnlich
Genius Game Pad MaxFire G-12U, Vibration, USB, schwarz (31610006101) KYE Systems/
31610006101
€ 14,30* € 17,02
Ähnlich
Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem 31710037100 KYE Systems/
31710037100
€ 4,71* € 5,60
Ähnlich
Genius Headset HS-02N, Kopfhörer mit Mikrofon (18000347) KYE Systems/
31700033100
€ 4,99* € 5,94
Ähnlich
Genius Headset HS-04A, Kopfhörer mit Mikrofon, schwarz (18000487) KYE Systems/
31700036100
€ 8,68* € 10,33
Ähnlich
Genius Headset HS-04S, Kopfhörer mit Mikrofon (31710025100) (31710025100) KYE Systems/
31710025100
€ 7,41* € 8,82
Ähnlich
Genius Headset HS-04SU, Kopfhörer mit Mikrofon (31710045100) (18001370) KYE Systems/
31710045100
€ 9,90* € 11,78
Ähnlich Genius KB 380 VOIP Office Tastatur, USB Anschluss, schwarz (31310447105) KYE Systems/
31310447105
€ 17,22* € 20,49
Ähnlich
Genius Lautsprechersystem SW-2.1 850 Black, 800 Watt PMPO (31730350100) KYE Systems/
31730350100
€ 28,21* € 33,57
Ähnlich
Genius Lautsprechersystem SW-Flat 2.1 850, 850 Watt PMPO (31730600101) KYE Systems/
31730600101
€ 25,26* € 30,06
Ähnlich
Genius MousePen 8x6 Grafiktablett + 3 Tasten Scroll Maus (31100001101) KYE Systems/
31100001101
€ 43,64* € 51,93
Ähnlich
Genius Multimedia Keyboard ErgoMedia 700, USB+PS/2 Anschluss (31310403100) KYE Systems/
31310403100
€ 20,63* € 24,55
Ähnlich
Genius SlimStar Pro USB Tastatur, schwarz/dunkelgrau, flach (31310305102) KYE Systems/
31310305102
€ 15,39* € 18,31
Ähnlich
Genius SpeedWheel 3 Vibration, Lenkrad mit USB-Anschluß (31620001101) KYE Systems/
31620001101
€ 36,67* € 43,64
Ähnlich
Genius Videowonder DVB-T Cardbus/PCMCIA Empfänger, (32400007101) KYE Systems/
32400007101
€ 47,00* € 55,93
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560) Digital Data Communications/
605560
€ 4,22* € 5,02
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz ROT 1,0m (605520) Digital Data Communications/
605520
€ 4,22* € 5,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG