Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A-SIE 4 HANDY AKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  134-14400
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5060163
EAN:  4013674060160
Hochwertiger Akku f r die SIEMENS-Modelle CFX65 / CF62 / C65. Kapazität: 3,7V, 600mAh
... > Megacomputer > Zubehör > Zubehör > Telekommunikation > Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Akkupack, Lithium Ion Akku
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 7,16*
1 Tag
pro Stück
€ 6,90*
€ 7,72*
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 14,36*
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG