Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienbeutel 60x 80mm, LDPE 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folienbeutel 60x 80mm, LDPE 50µ
Folienbeutel 60x 80mm, LDPE 50µ
Artikel-Nr.:
     133-S108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Probenbeutel
Schnellverschlussbeutel
Verpackungsbeutel LDPE glasklar, Foliensärke 0,05mm, Druckverschluss, Recycling-Symbol, 100 Beutel pro Pack
Abmessungen: 60 x 80mm (Breite x Länge)
Volumen: ca. 20ml
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 60x80 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Lagerbeutel, Zipbeutel, Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG